LOVATO - LOVBF1210A12060 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 120V 60HZ - BF1210A12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975165164
Codice prodotto
LOVBF1210A12060
Cod. produttore
BF1210A12060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.7 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0