LOVATO - LOVBF1210A400 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - BF1210A400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.7 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975160299
Codice prodotto
LOVBF1210A400
Cod. produttore
BF1210A400
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.7 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0