AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF18T0D012 CONTATTORE 4P NC 32A AC1 - BF18T0D012

copiacopia
LOVATO - LOVBF18T0D012 CONTATTORE 4P NC 32A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975167236

Codice prodotto

LOVBF18T0D012

Cod. produttore

BF18T0D012

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

4

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 32A, BOBINA IN DC, 12VDC, 4NC