LOVATO - LOVBF26T0A230 CONTATTORE 4P NC 45A 230V 50/60HZ - BF26T0A230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975174289
Codice prodotto
LOVBF26T0A230
Cod. produttore
BF26T0A230
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
45 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
26 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0