AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF26T2A024 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 45A 24V 50/60HZ - BF26T2A024

copiacopia
LOVATO - LOVBF26T2A024 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 45A 24V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162170

Codice prodotto

LOVBF26T2A024

Cod. produttore

BF26T2A024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

13 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

45 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

26 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 45A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC