LOVATO - LOVBF3200A11060 CONTATTORE 3P 32A AC3 - BF3200A11060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 16 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975161166
Codice prodotto
LOVBF3200A11060
Cod. produttore
BF3200A11060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
16 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
45 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0