AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF3200A415 CONTATTORE 3P 32A AC3 - BF3200A415

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6000 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 56 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975165362

Codice prodotto

LOVBF3200A415

Cod. produttore

BF3200A415

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

415...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

6000 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

56 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

415...415 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 32A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 415VAC