LOVATO - LOVBF38T2A11060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 110V 60HZ - BF38T2A11060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6000 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 56 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975162361
Codice prodotto
LOVBF38T2A11060
Cod. produttore
BF38T2A11060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
6000 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
56 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0