AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF38T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 230V 50/60HZ - BF38T2A230

copiacopia
LOVATO - LOVBF38T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 56 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162323

Codice prodotto

LOVBF38T2A230

Cod. produttore

BF38T2A230

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

56 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 56A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 2NA E 2NC