AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF4000E110 CONTATTORE 3P 40A AC3 60-110VAC/DC - BF4000E110

copiacopia
LOVATO - LOVBF4000E110 CONTATTORE 3P 40A AC3 60-110VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 16.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 70 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975223949

Codice prodotto

LOVBF4000E110

Cod. produttore

BF4000E110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

60...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

16.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

70 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

60...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

40 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

24 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 40A, BOBINA IN AC/DC, 60...110VAC/DC