AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF5000E024 CONTATTORE 3P 50A AC3 20-48VAC/DC - BF5000E024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 28 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975223963

Codice prodotto

LOVBF5000E024

Cod. produttore

BF5000E024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

28 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

80 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...48 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

50 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 50A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC