AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF80T4E024 CONTATTORE 4P 115A AC1 20-48VAC/DC - BF80T4E024

copiacopia
LOVATO - LOVBF80T4E024 CONTATTORE 4P 115A AC1 20-48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 115 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975224236

Codice prodotto

LOVBF80T4E024

Cod. produttore

BF80T4E024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

115 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...48 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

38 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 24VAC