LOVATO - LOVBFK1810A230 CONTATTORE X RIFAS. 15KVAR 230V 50/60HZ - BFK1810A230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz - 15 kvar
Confezione
10 PZ
EAN
8013975163283
Codice prodotto
LOVBFK1810A230
Cod. produttore
BFK1810A230
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
15 kvar
CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 15KVAR, 230VAC 50/60HZ



