LOVATO - LOVBFX79048 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND. 48VCA - BFX79048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...48 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975148600
Codice prodotto
LOVBFX79048
Cod. produttore
BFX79048
Produttore
LOV
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...48 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...48 V


