LOVATO - LOVBFX79240 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND.125/240V - BFX79240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 125...240 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 125...240 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975148624
Codice prodotto
LOVBFX79240
Cod. produttore
BFX79240
Produttore
LOV
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
125...240 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
125...240 V


