AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCN2011220 CONTATTORE MOD.1M 20A AC1 1P+NC 220/230V - CN2011220

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 220...220 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975143735

Codice prodotto

LOVCN2011220

Cod. produttore

CN2011220

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

220...220 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo contattore dispone di un sistema magnetico attivato in corrente continua che garantisce la silenziosità del funzionamento ed un’attenuazione del rumore in fase di comando. include un circuito di protezione contro sovratensioni e una limitazione della tensione di picco del magnete. Segnalatore di funzionamento incorporato. Montaggio veloce.