LOVATO - LOVCN3210024 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 4P 24V - CN3210024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Tipo di tensione di comando - AC / DC
Con selettore manuale - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013975218174
Codice prodotto
LOVCN3210024
Cod. produttore
CN3210024
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
no
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


