AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCN3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 220/230V - CN3220220

copiacopia
LOVATO - LOVCN3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 220/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando - 220...230 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando - AC

  • Con selettore manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218129

Codice prodotto

LOVCN3220220

Cod. produttore

CN3220220

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando:

220...230 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (2NA)