AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCN4001024 CONTATTORE MOD. 3M 40A AC1 3P+NC 24V - CN4001024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975143827

Codice prodotto

LOVCN4001024

Cod. produttore

CN4001024

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo contattore dispone di un sistema magnetico attivato in corrente continua che garantisce la silenziosità del funzionamento ed un’attenuazione del rumore in fase di comando. include un circuito di protezione contro sovratensioni e una limitazione della tensione di picco del magnete. Segnalatore di funzionamento incorporato. Montaggio veloce.