AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCNM2011024 CONTATTORE MOD. 20A AC1 1P+NC 24V MAN - CNM2011024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando - AC / DC

  • Con selettore manuale -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975219669

Codice prodotto

LOVCNM2011024

Cod. produttore

CNM2011024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Accessoriabile:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE CON COMANDO MANUALE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 220…230VAC (1NA+1NC).