LOVATO - LOVCNM3220024 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 24V MAN - CNM3220024
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Tipo di tensione di comando - AC / DC
Con selettore manuale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219706
Codice prodotto
LOVCNM3220024
Cod. produttore
CNM3220024
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
no
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



