LOVATO - LOVDM0T0150 TRASF. AMP. 150/5A D22MM PRIM. PASSANTE - DM0T0150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975210659
Codice prodotto
LOVDM0T0150
Cod. produttore
DM0T0150
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
.jpg?8475847A8B6E62909C94AA899F678464807A846D83605E9EC0AC&ts=1762075302051)


