LOVATO - LOVDM1TA0300 TRASF. AMP. 300/5A APRIBILE D.50X80MM - DM1TA0300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975178577
Codice prodotto
LOVDM1TA0300
Cod. produttore
DM1TA0300
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA



