AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM1TMA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE 24X24MM - DM1TMA0150

copiacopia
LOVATO - LOVDM1TMA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE 24X24MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.2 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219010

Codice prodotto

LOVDM1TMA0150

Cod. produttore

DM1TMA0150

Produttore

LOV

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.2 VA

Trasformatori di corrente tipo apribili compatti precablati. Le dimensioni compatte e l’esecuzione apribile precablata garantiscono un’installazione veloce con riduzione dei tempi d’intervento e di fermo impianto.Foro da 24x24mm. Cavo fornito standard, lunghezza 1mt.