LOVATO - LOVDM1TP0060FKIT 3 DM1TP0060 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0060FKIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 28 mm
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232941
Codice prodotto
LOVDM1TP0060FKIT
Cod. produttore
DM1TP0060FKIT
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
28 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0060 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF


