LOVATO - LOVDM1TP0250 TRASF. AMP. 250/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219256
Codice prodotto
LOVDM1TP0250
Cod. produttore
DM1TP0250
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm



