LOVATO - LOVDM1TP0400 TRASF. AMP. 400/5A D33MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218884
Codice prodotto
LOVDM1TP0400
Cod. produttore
DM1TP0400
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
33 mm



