LOVATO - LOVDM2TMA0400 TRASF. AMP. 400/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219065
Codice prodotto
LOVDM2TMA0400
Cod. produttore
DM2TMA0400
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
36 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1