LOVATO - LOVDM3T0250 TRASF. AMP. 250/5A D30MM PRIM. PASSANTE - DM3T0250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975121856
Codice prodotto
LOVDM3T0250
Cod. produttore
DM3T0250
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
30 mm



