LOVATO - LOVDM3TA0800 TRASF. AMP. 800/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA0800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 7.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975178751
Codice prodotto
LOVDM3TA0800
Cod. produttore
DM3TA0800
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
7.5 VA



