LOVATO - LOVDM3TP0600FKIT 3 DM3TP0600 + 3 CERTIFICATI UTF - DM3TP0600FKIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233030
Codice prodotto
LOVDM3TP0600FKIT
Cod. produttore
DM3TP0600FKIT
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
52 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite


