LOVATO - LOVDM4T4000 TRASF. AMP. 4000/5A D86MM PRIM. PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 50 VA
Diametro dell'apertura - 86 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975187272
Codice prodotto
LOVDM4T4000
Cod. produttore
DM4T4000
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
50 VA
Diametro dell'apertura:
86 mm