LOVATO - LOVDM4TA3000 TRASF. AMP. 3000/5A APRIBILE D.80X160MM - DM4TA3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 3000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975187302
Codice prodotto
LOVDM4TA3000
Cod. produttore
DM4TA3000
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
3000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA



