AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM4TA4000 TRASF. AMP. 4000/5A APRIBILE D.80X160MM - DM4TA4000

copiacopia
LOVATO - LOVDM4TA4000 TRASF. AMP. 4000/5A APRIBILE D.80X160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187319

Codice prodotto

LOVDM4TA4000

Cod. produttore

DM4TA4000

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Attacco secondario:

Connessione a vite

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X160MM, 4000A