LOVATO - LOVDM5TP1000FKIT 3 DM5TP1000 + 3 CERTIFICATI UTF - DM5TP1000FKIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233054
Codice prodotto
LOVDM5TP1000FKIT
Cod. produttore
DM5TP1000FKIT
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite


