LOVATO - LOVDM5TP2000 TRASF. AMP. 2000/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM5TP2000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Diametro dell'apertura - 66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218976
Codice prodotto
LOVDM5TP2000
Cod. produttore
DM5TP2000
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
66 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1


