AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDM5TP3000 TRASF. AMP. 3000/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM5TP3000

copiacopia
LOVATO - LOVDM5TP3000 TRASF. AMP. 3000/5A D86MM PRIM. PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218990

Codice prodotto

LOVDM5TP3000

Cod. produttore

DM5TP3000

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

66 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø85,5MM. PER BARRE DA 100X20MM, 80X45MM, 3000A