LOVATO - LOVDMED110T1 CONTATORE ENERGIA DIG.40A MONOF.1OUT PR. - DMED110T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8013975182130
Codice prodotto
LOVDMED110T1
Cod. produttore
DMED110T1
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
6



