LOVATO - LOVDMED120T1MID CONT. ENERGIA DIG.63A MONOF.1OUT PR.MID - DMED120T1MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tensione nominale (Un) L-L - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975188736
Codice prodotto
LOVDMED120T1MID
Cod. produttore
DMED120T1MID
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
230...230 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
45...66 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Frequenza uscita impulsiva:
1...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
7



