AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED122 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 63A, 2U, MBUS - DMED122

copiacopia
LOVATO - LOVDMED122 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 63A, 2U, MBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Adatto per - Riferimento / Acquisizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975231869

Codice prodotto

LOVDMED122

Cod. produttore

DMED122

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tipo di interfaccia:

M-bus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Frequenza:

45...66 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD RETROLLIMUNATO, 63A INSERZIONE DIRETTA, 2U, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA, 220...240VAC