LOVATO - LOVDMED300T2 CONTATORE ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR. - DMED300T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tensione nominale (Un) L-L - 380...415 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975182154
Codice prodotto
LOVDMED300T2
Cod. produttore
DMED300T2
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
380...415 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20