LOVATO - LOVDMED300T2MID CONTAT. ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.MID - DMED300T2MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8013975199909
Codice prodotto
LOVDMED300T2MID
Cod. produttore
DMED300T2MID
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Tre conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
63 A
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
7