LOVATO - LOVDMED302 CONTATORE ENERGIA TRIFASE 80A, 4U, MBUS - DMED302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8013975230480
Codice prodotto
LOVDMED302
Cod. produttore
DMED302
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Tipo di interfaccia:
M-bus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Frequenza:
45...66 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
1...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20