LOVATO - LOVDMED305F DMED305T2MID + CERTIFICATO UTF - DMED305F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente massima (Imax) - 5 A
Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232927
Codice prodotto
LOVDMED305F
Cod. produttore
DMED305F
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente massima (Imax):
5 A
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Frequenza:
45...66 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


