AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED305T2 CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT - DMED305T2

copiacopia
LOVATO - LOVDMED305T2 CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975230770

Codice prodotto

LOVDMED305T2

Cod. produttore

DMED305T2

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Contatore d'energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA/5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura.