AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED310T2 CONTATORE ENERGIA DIG.5A TRIF.2OUT PR. - DMED310T2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975182161

Codice prodotto

LOVDMED310T2

Cod. produttore

DMED310T2

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

380...415 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Il contattore di energia è un misuratore/analizzatore digitali di energia elettrica per impianti ad inserzione diretta, trifase o tramite Trasformatore Amperometrico. E' prevista l'espandibilità fino a 3 moduli della serie EXM tramite interfaccia ottica.