AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK01R1 AMPEROM.DIGIT.1F 96X48MM+RELE PROGR. - DMK01R1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...10000 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975154694

Codice prodotto

LOVDMK01R1

Cod. produttore

DMK01R1

Produttore

LOV

Portata:

0...10000 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a incasso

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1.8 W

Sistema di misurazione:

Digitale

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Scala illuminata:

AMPEROMETRO, MONOFASE, 1 CORRENTE, 1 CORRENTE MAX., 1 CORRENTE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE