AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK10R1 VOLTMETRO DIGIT.3F 96X48MM+RELE PROG. - DMK10R1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...30000 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Sistema di misurazione - Digitale

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975154762

Codice prodotto

LOVDMK10R1

Cod. produttore

DMK10R1

Produttore

LOV

Portata:

0...30000 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a incasso

Sistema di misurazione:

Digitale

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

0.25

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN, CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE