LOVATO - LOVDMK15R1 MULTIMETRO V-A-W 96X48MM+RELE PROGR. - DMK15R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975154809
Codice prodotto
LOVDMK15R1
Cod. produttore
DMK15R1
Produttore
LOV
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
Altri
Contagiri:
no
Display:
LED
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altri
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
48 mm
Display remoto:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Profondità:
105 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri