LOVATO - LOVDMK70R1 VOLTM.DIGIT.3F 220-240VAC+RELE PROGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 15...660 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio su guida DIN
Sistema di misurazione - Digitale
Larghezza - 53.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975152225
Codice prodotto
LOVDMK70R1
Cod. produttore
DMK70R1
Produttore
LOV
Portata:
15...660 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio su guida DIN
Sistema di misurazione:
Digitale
Larghezza:
53.5 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
90 mm
Potenza dissipata:
1.8 W
Calibrato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3